nsc 切削工具のおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
127件の「nsc 切削工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「60度 面取りカッター」、「穴埋めキャップ 四角」、「面取り 電動」などの商品も取り扱っております。

1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール 専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。 モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工 刃数 1枚 寸法L2(mm) 28 適合チップ C32GUX 付属品 L型レンチ(K-3)。ロックピン(L-6) 切刃形状 1枚刃
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°) 60 面取角度 60° ねじれ角(°) 30 外径許容差(mm) 0~-0.03
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP
先端角(°) 60 表面処理 V1(TiAlNコーティング) ねじれ角(°) 40 加工内容 面取り、側面加工&面取り、コンタリング加工
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に 刃数 3 先端角(°) 30
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

皿穴作業用の標準的工具。 ホルダーの突き出しを長くできるので、深い穴の皿もみに使い易くなっています。 カウンターシンク刃は、M7ねじでホルダーに固定されます。
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。 刃数 7 面取角度 90° 材質 ハイス鋼(SKH) シャンク径(Φmm) 6 切刃形状 その他
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬質建材用 超耐久セラミック刃で耐久力16倍
用途石膏ボード用面取り研削ツール 材質 高耐久アルミダイカストボディにステン張りベース タイプ デコラ・ベニヤ・ケイカル板用 面取 (幅)1~3mm 適合替刃 TMKB-C50、L型刃、J型刃 面取り角度(°) 45
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

面取り、V溝加工、C面加工に最適
刃数 2 材質 EMO(超微粒超硬合金) シャンク径公差 h6 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) -0.01 ~ -0.03
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

面取能力 軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R 面取り角度(°) 45 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 11000 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格電流(A) 4.5 定格消費電力(W) 430 キャブタイヤコード(m) 2.5 定格時間(分) 30 本体寸法(mm)全長 278 付属品 チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本。スパナ:T-9F×1本。六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本。六角ナット1種:M8×2個。六角穴付き止めネジ:8×25特×2本 仕様 電動式小型面取り機。二重絶縁 質量(kg) 2.5 トラスコ品番 116-6484
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容 ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個 トラスコ品番 111-3976 質量(g) 178 最大板厚(mm) 12(刃幅を調整できます。)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

シャンク径(Φ10)刃先径(Φ9)と細いため、狭い箇所での加工に適している。 専用チップは独自の形状(特許取得)をしており、振動と破損の危険を解消。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。 加工スピードが向上し生産性がアップします。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工 付属品 クランプスクリュ(L-13)、トルクスレンチ(N-5) 能力 最小刃径(Φ0.6mm)。最大刃径(Φ9mm) 適合チップ C22GUX 寸法D(Φmm) 10 寸法L2(mm) 33 寸法d(Φmm) 9 寸法A(°) 90
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材 アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅 材質 SKH-51(ハイス) 面取角度 90° 切刃形状 その他
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横送り面取り加工で、優れた高能率と工具寿命を発揮する面取りカッタ。 最適なねじれ角により切れ味が良く、バリの発生を抑制。面取り角度は45°。 3枚刃により高送り加工と工具寿命延長を実現。横送り加工では、ねじれ刃の効果でバリの発生を抑制。 3枚刃の採用により、汎用性と切りくず排出性のバランスに優れ、高送り加工が可能。 小径底刃付きで、V溝加工にも対応可能。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の横送り面取り加工 材質 極超微粒子超硬 刃数 3 先端角(°) 45 表面処理 MS plus シャンク径公差 h6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg) 1.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 13000 空気消費量(m3/min) 0.4 面取角度 45° 仕様 空気式曲線面取り機 付属品 チップ:9.525角(C面)×2枚(内本体装着1枚)。面取り量ゲージ×1個。スパナT-9F×1本。フックスパナ58-62×1本。カプラ200-30SH×1個。保護キャップ×1個 トラスコ品番 116-6298 本体寸法(mm)全長 136 面取能力 軟鋼材(SS400):0~2C、2R 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6]
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

スローアウェイチップの採用で滑らかな仕上げ面を実現しました。 ワークに傷をつけないスライドプレート式です。 軟鋼材の面取り作業に適しています。
面取能力 最大2C 最大長(mm) (ワーク)270 厚さ(mm) (ワーク・最小)5 面取り角度(°) 45 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2700/3275(50/60Hz) 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格出力(W) 150 定格電流(A) 2.5/2.7 消費電力(W)(50/60Hz) 240/251 キャブタイヤコード(m) 5 定格時間(分) 連続 付属品 六角棒スパナ(3mm)1本、六角棒スパナ(8mm)1本 質量(kg) 16 トラスコ品番 328-0942
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sバーキャップ クローム
角バーSB-24の両端処理。打ち込み式平フタです。
用途角バー用 フック パネルが使用できます。 材質 ABS樹脂
1個
139 税込153
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)